Thorn - Suspension à câble - ONDA2 AST4 - 22169373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 3 mm
longueur - 4000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167196181
Réf. Sonepar
00019719618
Réf. Fournisseur
22169373
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
3 mm
longueur:
4000 mm
hauteur:
36 mm
diamètre:
195 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour la famille de produits ONDARIA LED. Accessoires composés de 3 câbles de 4 m. Raccordement par bornier. Plaque support et cache-piton Ø 191 mm x 36 mm en plastique blanc. Câbles d'alimentation non fournis à commander séparément. Hauteur minimale de fixation : 400 mm (D590/D870) ou 800 mm (D1150). Poids : 0,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


