Thorn - Suspension à chaine p. inclin. transv. - ZAK 0-30 GRAD - 20350683

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension à chaine p. inclin. transv. - ZAK 0-30 GRAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798009649

Réf. Sonepar

00019800964

Réf. Fournisseur

20350683

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

160 mm

hauteur:

110 mm

Suspension à chaine p. inclin. transv. - ZAK 0-30 GRAD - Accessoire pour installation d’éclairage — 30°

Les Atouts de l'article:

Suspension à chaîne 0-30° pour le montage incliné dans le sens transversal. Dimensions : 160 x 30 x 110 mm poids : 0,22 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn