Non retournable

Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOIN slim ASI2 E-L WH/SR - 22172720

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016919051

Réf. Sonepar

00019691905

Réf. Fournisseur

22172720

Marque

Thorn

matériau:

acier

couleur:

argent

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

pays de fabrication:

SERBIE

Suspension à tige avec cache-piton - SLOIN slim ASI2 E-L WH/SR - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble de 2000 mm en Argenté avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton rond en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 2000 mm ; poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn