Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOT - SLOIN slim ASI1 E-L BK/BK - 22171242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 1000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299141576
Réf. Sonepar
00019914157
Réf. Fournisseur
22171242
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Suspension à tige avec cache-piton noir
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble de 1000 mm en Noir avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 1000 mm ; poids : 0,1 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble de 1000 mm en Noir avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 1000 mm ; poids : 0,1 kg



