Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOT - SLOIN slim ASI2 E-L BK/WH - 22171234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299141491
Réf. Sonepar
00019914149
Réf. Fournisseur
22171234
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Suspension à tige avec cache-piton blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble de 2000 mm en Blanc avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 2000 mm ; poids : 0,2 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble de 2000 mm en Blanc avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 2000 mm ; poids : 0,2 kg



