fin de vie

Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOT - SLOIN slim ASI2 E-L SRE/BK - 22171229

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299141446

Réf. Sonepar

00019914144

Réf. Fournisseur

22171229

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Suspension à tige avec cache-piton noir

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble de 2000 mm en Noir avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 2000 mm ; poids : 0,2 kg