Thorn - Suspension à tige - CROSSIGN 110/160 P MSC-R05 suspension SR - 22171525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 75 mm
longueur - 150 mm
hauteur - 511 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299284457
Réf. Sonepar
00019928445
Réf. Fournisseur
22171525
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
75 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
511 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige tôle d'acier, thermopoudré, Argenté (RAL9006), pour la suspension des luminaires à pictogrammes CROSSIGN 110+160 jusqu'à 0,50 m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


