Thorn - Suspension à tige - CROSSIGN 110/160 P MSC-R05 suspension WH - 22168618
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 75 mm
longueur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709476585
Réf. Sonepar
00019947658
Réf. Fournisseur
22168618
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
511 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige tôle d'acier, thermopoudré, blanc (RAL 9016), pour la suspension des luminaires à pictogrammes CROSSIGN 110+160 jusqu'à 0,50 m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


