Thorn - Suspension à tige filetée - TH RODS M4x1000 ST/ZN #ABH WH - S2505390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 1000 mm
diamètre - 23 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318014968
Réf. Sonepar
00019801496
Réf. Fournisseur
S2505390
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1000 mm
diamètre:
23 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige filetée, blanc ; tige filetée M4, longueur 1000 mm ; recouverte d'un tube en matière plastique ; peut être coupé in situ pour réglage de la hauteur, réglage précis par rotation de la tige filetée ; avec cache-piton pour masquer les éléments de fixation mécaniques ; charge maximum : 20 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


