🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Suspension à tige (set), argent - SUP2 TRACK H SUSPENSION TUBE KIT SR - 60210832

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167296904

Réf. Sonepar

00019729690

Réf. Fournisseur

60210832

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

26 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

2000 mm

Suspension à tige (set), argent - SUP2 TRACK H SUSPENSION TUBE KIT SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Suspension à tige (set), argent ; pour le montage suspendu du profilé pour rail conducteur TBT SUPERSYTEM-H ; composé de : cache-piton de suspension et tige de suspension argent ; encliquetage dans les rainures du profilé ; longueur de la tige de suspension 2 m, charge de traction maximale : 20 kgNote : une tige de suspension à monter tous les 2 m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn