Thorn - Suspension à tige (set), argent - SUP2 TRACK U SUSPENSION TUBE KIT SR - 60210829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 26 mm
longueur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167296874
Réf. Sonepar
00019729687
Réf. Fournisseur
60210829
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
26 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige (set), argent ; pour le montage suspendu du profilé pour rail conducteur TBT SUPERSYTEM-U ; composé de : cache-piton de suspension et tige de suspension argent ; encliquetage dans les rainures du profilé ; longueur de la tige de suspension 2 m, charge de traction maximale : 20 kgNote : une tige de suspension à monter tous les 2 m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


