Thorn - Suspension - AMBITUS DI 10k-940 CL LDE AST3 SR MSCSR - 42190440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 100.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757232785
Réf. Sonepar
00019000667
Réf. Fournisseur
42190440
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
100.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
600 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
100.2...100.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
11
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
24 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension à LED, esthétique, au design fin, avec boîtier en aluminium perforé argent. Puissance du luminaire: 100,2 W ; Les composants directs et indirects du luminaire doivent être allumés uniquement ensembleavec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 11110 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Distribution lumineuse directe par le biais de réflecteurs MicroCell brillants, une lumière supplémentaire est diffusée au travers des perforations ce qui donne au produit AMBITUS son aspect très caractéristique ; optique indirecte transparente pour une distribution lumineuse extensive, Les composants directs et indirects du luminaire doivent être allumés uniquement ensemble. UGR < 13 et L < 1000 cd/m² à 65°, idéal pour une utilisation dans les bureaux et les postes de travail devant écran. Alimentation électrique par le biais des câbles de suspension ; Câble de suspension de 3 m inclus dans la livraison. La longueur de suspension peut être ajustée librement. Cache-piton pour montage apparent au plafond avec vasque argentée en polycarbonate, Ø 245 x 42 mm. Dimensions : Ø600 x 24 mm des luminaires. Poids : 4,6 kg. Luminaire avec câble exempt d'halogène.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


