Thorn - Suspension - ECOOS2 4400-940 MSP L12 MPO LDE - 42186821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4320 lm
puissance du système - 33.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299085788
Réf. Sonepar
00019000051
Réf. Fournisseur
42186821
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4320 lm
puissance du système:
33.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1264 mm
efficacité lumineuse:
130 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
pays de fabrication:
SERBIE
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
95 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
33.3...33.3 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.94
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
9.53
intensité lumineuse:
333 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Suspension Luminaire à LED avec optique à structure micropyramidale (MPO) Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 33,3 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4320 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale (MPO)-plus multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique, et le support d’appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du fil incandescent : 650°C ; Dimensions : 1264 x 120 x 76 mm, poids : 3,7 kgpoids : 3,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


