Thorn - Suspension - IZU D/I 12k5-935 L15 LDE BK GBKD HBKD - 70515347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 87.1 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757418127
Réf. Sonepar
00019000882
Réf. Fournisseur
70515347
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
87.1 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
1513 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
11
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
18
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
95 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
87.1...87.1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
facteur de puissance (cos phi):
0.99
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
56 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension au design modulaire. Le luminaire IZURA à LED allie technologie avancée et solution d'éclairage unique en son genre. Luminaire à LED suspendu avec lumière directe et indirecte (40 % / 60 %) ; La commande et la gradation de l’éclairage direct et indirect est indépendante ; Puissance du luminaire: 87,1 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 12548 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/W. Rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3500 K. Guidage de la lumière par lentille et réflecteur rond. UGR < 16 et éblouissement faible et confortable. Lumière indirecte avec une optique spéciale et une distribution photométrique extensive et homogène. Boîtier de réflecteur en Polycarbonate (PC) noir. Support d'appareillage en tôle d'acier thermolaqué noir. Corps du luminaire en tôle d'acier, noir thermopoudré.. Les accessoires de suspension doivent être commandés séparément. Dimensions : 1513 x 56 x 56 mm. Poids : 3,5 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


