Thorn - Suspension LED - PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX - 96635715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5493 lm
puissance du système - 42.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 238.722 kg CO2 eq.
EAN
9010299886828
Réf. Sonepar
00019000276
Réf. Fournisseur
96635715
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5493 lm
puissance du système:
42.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
1301 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
131 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu de faible épaisseur avec distribution Direct - indirect. Électronique, gradable DALI. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via cordon d'alimentation pré-installé (2.5m). Livré avec LED 4 000 K. Kit de suspension à commander séparément..Connecteur de suspension en Y inclus – cordon de suspension avec rosace de plafond à commander séparément (22171581).Dimensions : 1301 x 162 x 56 mmPuissance du luminaire: 42,1 WFlux lumineux du luminaire: 5493 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/WPoids : 3,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


