Non retournable

Thorn - Suspension par câble (1 point) - CR2PL L 1 Point Mounting ASY Length 2000 - 22171395

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension par câble (1 point) - CR2PL L 1 Point Mounting ASY Length 2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299186850

Réf. Sonepar

00019918685

Réf. Fournisseur

22171395

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

SERBIE

Suspension par câble (1 point) - CR2PL L 1 Point Mounting ASY Length 2000 - Câble pour raccordement de luminaires — 2.16 m

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour Suspension par câble (1 point) CRAFT II plus en Taille L. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et permet deux points d'attache pour la suspension par câble. Le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,16 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,25 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn