Thorn - Suspension par câble (1 point) - CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 - 22171394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - autre
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299186843
Réf. Sonepar
00019918684
Réf. Fournisseur
22171394
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
SERBIE
Suspension par câble (1 point) - CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 - Câble pour raccordement de luminaires — 2.16 m
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour Suspension par câble (1 point) CRAFT II plus en Taille M. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et permet deux points d'attache pour la suspension par câble. Le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,16 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,25 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour Suspension par câble (1 point) CRAFT II plus en Taille M. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et permet deux points d'attache pour la suspension par câble. Le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,16 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,25 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


