Thorn - Suspension par chaîne (1 point) - CR2 M 1 Point Mounting ZAK Length 1500 - 22171559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - autre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299352668
Réf. Sonepar
00019935266
Réf. Fournisseur
22171559
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour une suspension par chaîne à 1 point du luminaire CRAFT II performance en Taille M. La livraison se compose d'un rail, d'une chaîne et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par chaîne. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 1,49 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,29 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


