Thorn - Suspension par chaîne (1 point) - CR2PL L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 - 22171407

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension par chaîne (1 point) - CR2PL L 1 Point Mounting ZAK Length 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299192868

Réf. Sonepar

00019919286

Réf. Fournisseur

22171407

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

autre

couleur:

autre

ZUMTOBEL - CRAFT II Plus - Suspension par chaîne (1 point)

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour Suspension par chaîne (1 point) CRAFT II plus en Taille L. La livraison se compose d'un rail, d'une chaîne et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par chaîne. Le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 1,59 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,25 mm.