Non retournable

Thorn - Suspension par chaîne (1 point) - CR2PL M 1 Point Mounting ZAK Length 1500 - 22171406

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension par chaîne (1 point) - CR2PL M 1 Point Mounting ZAK Length 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299192851

Réf. Sonepar

00019919285

Réf. Fournisseur

22171406

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

SERBIE

Suspension par chaîne (1 point) - CR2PL M 1 Point Mounting ZAK Length 1500 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour Suspension par chaîne (1 point) CRAFT II plus en Taille M. La livraison se compose d'un rail, d'une chaîne et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par chaîne. Le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 1,59 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,25 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn