Thorn - Suspension par chaîne V2A - TECTON AK V2A - 22171734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 42 mm
longueur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299571267
Réf. Sonepar
00019957126
Réf. Fournisseur
22171734
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
42 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
9 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Suspension par chaîne V2A - TECTON AK V2A - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Suspension par chaîne V2A, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,05 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Suspension par chaîne V2A, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,05 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


