Non retournable

Thorn - Suspension spéciale - TECTON ASI5 M-SET - 22171354

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299171832

Réf. Sonepar

00019917183

Réf. Fournisseur

22171354

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

pays de fabrication:

AUTRICHE

Suspension spéciale - TECTON ASI5 M-SET - Câble pour raccordement de luminaires — 6 m

Les Atouts de l'article:

Set de suspension par câble pour de plus grands intervalles de suspension au plafond (jusqu’à 6 m). Le set comprend : 1 écrou à anneau M8 (en acier galvanisé), 3 connecteurs rapides (en acier galvanisé), 1 x 5 m de câble avec boucle (en acier galvanisé) et un clip de fixation V2A, 1 x 10 m de câble avec boucle (en acier galvanisé), un clip de fixation V2A et un support pour filin d’acier (nickelé). Réglage en hauteur en continu possible (de 1 m à 5 m). Le câble peut être coupé à la longueur voulue. Charge maximale admissible pour chaque clip de fermeture : 20 kg. Intervalle maximal entre les clips de fixation sur le rail porteur : 3 m. Intervalle maximal entre les points de fixation au plafond : 6 m. Poids du set : 0,7 kg. Tenir compte des remarques mentionnées dans la notice de montage.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn