Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 HC TEC-GP BK - 22172578

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 HC TEC-GP BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUXMATE

EAN

9010757198050

Réf. Sonepar

00019000450

Réf. Fournisseur

22172578

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

ZUMTOBEL - LUXMATE - TEC-GP avec capteur et commande DALI - Tecton basicDIM ILD G2 HC TEC-GP BK

Les Atouts de l'article:

Le module TECTON avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 intégré pour grandes hauteurs (HighBay) et module de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et la formation. L’adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester noir permet une installation sans outil sur le rail porteur grâce à deux leviers latéraux.Le kit basicDIM ILD G2 HC TEC-GP comprend un capteur IRP pour des hauteurs de 8 à 16 m, un module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI avec 126 mA de puissance libre pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Le module commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel. Il peut être complété par 8 capteurs supplémentaires max. (MSENS TEC-GP) contribuant ainsi à la détection de mouvements. La régulation de la lumière se fait exclusivement par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Il faut calculer 9 mA par capteur supplémentaire et 2 mA par luminaire DALI. Avec un maximum de 8 capteurs supplémentaires, il est donc possible de commander 27 luminaires en plus.Le système propose une détection de mouvement déjà activée à la livraison, une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour et des temps d'arrêt prédéfinis. Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres essentiels. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28002234). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre 0°C et +50°C ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,55 kg.