Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 LC TEC-GP WH IP54 - 22172579

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 LC TEC-GP WH IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757198067

Réf. Sonepar

00019719806

Réf. Fournisseur

22172579

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - TEC-GP avec capteur et commande DALI - Tecton basicDIM ILD G2 LC TEC-GP WH IP54

Les Atouts de l'article:

Le module TECTON avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 et module de commande DALI intégrés permet une installation sans outil sur le rail porteur. L’adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester blanc permet d'obtenir un indice de protection IP54 contre les projections d'eau. Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique, les bureaux et la formation.Le kit basicDIM ILD G2 LC TEC-GP IP54 se compose d'un capteur IRP (hauteur 2-4 m) avec module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI. Il commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel et peut être étendu à 8 capteurs max. supplémentaires (MSENS TEC-GP). La régulation de la lumière se fait par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2.Le système est réglé en usine avec la détection de mouvement activée et une régulation de la lumière en fonction de la lumière du jour. Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28004639). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids 0,35 kg.