Thorn - Télécommande infrarouge - IRTOUCH2 - 22170347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709992498
Réf. Sonepar
00019999249
Réf. Fournisseur
22170347
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUTRICHE
Télécommande infrarouge - IRTOUCH2 - Accessoire pour installation d’éclairage — 5°
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour la commande de luminaires et groupes de luminaires (allumage/extinction, gradation). Possibilité de programmer 3 ambiances lumineuses et d'activer et graduer jusqu'à 5 zones séparément. La télécommande à infrarouge dispose d'une touche allumage/extinction, de 3 touches d'ambiances et de 5 touches pour la sélection des zones. Portée jusqu'à 10 m, protocole IR : RSTEP, 38KHz ; corps en matière plastique (ABS), 2 batteries AAA de 1,5 V, Température ambiante : 5°C à +40°C admissibleDegré de protection : IP20Dimensions : 58 x 109 x 44 mmPoids : 0,1 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour la commande de luminaires et groupes de luminaires (allumage/extinction, gradation). Possibilité de programmer 3 ambiances lumineuses et d'activer et graduer jusqu'à 5 zones séparément. La télécommande à infrarouge dispose d'une touche allumage/extinction, de 3 touches d'ambiances et de 5 touches pour la sélection des zones. Portée jusqu'à 10 m, protocole IR : RSTEP, 38KHz ; corps en matière plastique (ABS), 2 batteries AAA de 1,5 V, Température ambiante : 5°C à +40°C admissibleDegré de protection : IP20Dimensions : 58 x 109 x 44 mmPoids : 0,1 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


