Thorn - Tête de lampadaire - ARTELEA 9500-930 HNR WH - 42189617

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 9500 lm

  • puissance du système - 76.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757066564

Réf. Sonepar

00019706656

Réf. Fournisseur

42189617

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

9500 lm

puissance du système:

76.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

38 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

76.9...76.9 W

efficacité lumineuse:

129 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

1

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

256 mm

longueur:

496 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tête de lampadaire - ARTELEA 9500-930 HNR WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 9950 lm — 76.9W — version détection

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Tête de lampadaire ; Tête de lampe pour éclairage de table simple A GAUCHE 9500 lm ; Flux lumineux du luminaire: 9950 lm ; Puissance du luminaire: 76,9 W ; Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité ; Equipement: SC graduable jusque 5% ; Blanc ; poids : 3,91 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn