Thorn - Tête de lampadaire - ARTELEA 9500-940 HNR BK - 42189620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 9950 lm
puissance du système - 76.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757066595
Réf. Sonepar
00019706659
Réf. Fournisseur
42189620
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
9950 lm
puissance du système:
76.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
38 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
76.9...76.9 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
1
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
256 mm
longueur:
496 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Tête de lampadaire ; Tête de lampe pour éclairage de table simple A GAUCHE 9500 lm ; Flux lumineux du luminaire: 9950 lm ; Puissance du luminaire: 76,9 W ; Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité ; Equipement: SC graduable jusque 5% ; Noir ; poids : 3,91 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


