Thorn - Tête de lampadaire - EPURIA DI 13k-930 BC WH HEAD #N - 42190714

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 118 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 45 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757315365

Réf. Sonepar

00019000756

Réf. Fournisseur

42190714

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

118 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

45 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

118...118 W

efficacité lumineuse:

103 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

325 mm

longueur:

711 mm

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Tête de lampadaire - EPURIA DI 13k-930 BC WH HEAD #N - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 12100 lm — 118W — 3000K — Ra>90 — version détection

Les Atouts de l'article:

Tête de lampadaire EPURIA Lampadaire à tête unique de couleur blanc, à tête unique pour l’éclairage de postes de travail simples et doubles avec répartition lumineuse directe/indirecte ; convertisseur à LED dans la tête d’éclairage ; commande de l'éclairage direct/indirect impossible séparément. Puissance du luminaire: 118 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® >4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 12100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 103 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K. Boîtier en tôle d'acier. Le capteur de luminosité et de présence IRP à réglage individuel via la technologie sensControl avancée est intégré de manière discrète dans la tête du luminaire et souligne le design sobre. Le contrôle de groupe permet l'intégration d'un interrupteur mural sans fil, fonctionnant sur batterie et permettant de contrôler l'ensemble du groupe (marche/arrêt et gradation). Pas de commande manuelle possible sur le luminaire. Dimensions de la tête d’éclairage, raccordement de la tête compris ; 705 x 320 x 42 mm ; Luminaire avec câble exempt d'halogène

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn