Thorn - Tête de lampadaire - EPURIA DI 13k-940 SC WH HEAD #N - 42190684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 118 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 45 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757315051
Réf. Sonepar
00019000734
Réf. Fournisseur
42190684
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
118 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
45 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
118...118 W
efficacité lumineuse:
112 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
325 mm
longueur:
711 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EPURIA Lampadaire à tête unique en blanc, à tête unique pour l’éclairage de postes de travail simples et doubles avec répartition lumineuse directe/indirecte ; convertisseur à LED dans la tête d’éclairage ; commande de l'éclairage direct/indirect impossible séparément. Puissance du luminaire: 118 W, Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 13250 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 112 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Boîtier en tôle d'acier. Dimensions de la tête d’éclairage, raccordement de la tête compris : 705 x 320 x 42 mm ; Luminaire avec câble exempt d'halogène poids : 5,65 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


