Thorn - 2 clips pour la susp. par filin d'acier - SUI TID PENDANT CLIP 2X BK - 60200137

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363958

Réf. Sonepar

00019736395

Réf. Fournisseur

60200137

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

44 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

53 mm

2 clips pour la susp. par filin d'acier - SUI TID PENDANT CLIP 2X BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

2 clips pour la susp. par filin d'acier ; pour le montage suspendu du profilé.canal H SUPERSYSTEM integral ; clips en aluminium extrudé, noir; dimensions : 20x44x53 mm ; poids : 0,04 kg Note : les filins d'acier pour la suspension doivent être commandés séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn