Thorn - Accessoire - CAELON S COWL/WH - 21100446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection - I
avec détecteur de mouvement - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
appareillage fourni - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299534064
Réf. Sonepar
00019953406
Réf. Fournisseur
21100446
Marque
Thorn
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
appareillage fourni:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire : CAELON S COWL/WH blancPoids : 0,14 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn