nouveau

Thorn - Accessoire - TEC2 AK CB - 22172892

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 28 mm

  • hauteur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757344228

Réf. Sonepar

00019734422

Réf. Fournisseur

22172892

Marque

Thorn

largeur:

42 mm

longueur:

28 mm

hauteur:

9 mm

Accessoire - TEC2 AK CB - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Suspension par chaîne pour la fixation sans outil du rail porteur TECTON II au moyen de la technique CLIX. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Poids : 0,13 kg. Les ressorts de fixation servent également de support de câble. Taille max. des câbles : 6 x 8 mm². Non compatible avec les anciens rails porteurs TECTON. Note : La chaîne doit être commandée séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn