Thorn - Accessoires acoustiques - AA SLOIN R D1200/1075/25 MSP AZF EBF - 22172642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - autre
hauteur - 25 mm
diamètre - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757208667
Réf. Sonepar
00019000581
Réf. Fournisseur
22172642
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
autre
hauteur:
25 mm
diamètre:
1200 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire acoustique efficace pouvant être monté dans les SLOTLIGHT ronds et indépendamment du luminaire. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'élément acoustique est fabriqué en non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30% de matière recyclée), dans les teintes : Matière de base : Polaire anthracite, revêtement : Electric Blue. Bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Quatre installations différentes possibles grâce à l’ajout d’accessoires de montage correspondants. Ouvertures préperforées pour supports adaptés et manchons filetés intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø1075 x 25 mm poids : 2,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


