nouveau

Thorn - Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2061A/10M HF - 21100461

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2061A/10M HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299315496

Réf. Sonepar

00019931549

Réf. Fournisseur

21100461

Marque

Thorn

Accessoires de câblage - ER STARTER KIT 2061A/10M HF - Alimentation pour luminaires LED — 10 m — version non-dim

Les Atouts de l'article:

Non-Dim (HF) Kit de démarrage pour connecter le luminaire Eroa SI/LRI à l'alimentation électrique. Nécessaire pour chaque luminaire ou pour commencer une ligne continue. Le kit de démarrage comprend 10m Câble en PUR 3G 1,5 mm² + un connecteur plug and play et un capuchon de protection pour chaque extrémité de ligne.Poids : 1,6 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn