Thorn - Accumulateur - ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS - 59004661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 140 mm
largeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709501331
Réf. Sonepar
00019950133
Réf. Fournisseur
59004661
Marque
Thorn
longueur:
140 mm
largeur:
30 mm
Accumulateur - ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Batterie de rechange ; tension : 2,4 V ; capacité : 2,2 Ah ; durée de la première charge : 20 heures ; durée de recharge : 10 heures ; accu avec d'excellentes propriétés matérielles et une longue durée de vie.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Batterie de rechange ; tension : 2,4 V ; capacité : 2,2 Ah ; durée de la première charge : 20 heures ; durée de recharge : 10 heures ; accu avec d'excellentes propriétés matérielles et une longue durée de vie.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


