nouveau

Thorn - Accumulateur - ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 STI CON3 50MM - 59009220

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709982369

Réf. Sonepar

00019998236

Réf. Fournisseur

59009220

Marque

Thorn

Accumulateur - ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 STI CON3 50MM - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Batterie de rechange pour CROSSIGN 110 P E3D ERI pour luminaire de sécurité ; tension : 2,4 V ; capacité : 4 Ah ; durée de la première charge : 20 heures ; durée de recharge : 10 heures ; câble d'alimentation de 50 mm avec connecteur JST tripolaire ; accu avec d'excellentes propriétés matérielles et grande durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn