nouveau

Thorn - Alim. initiale triphasée TRACK standard - TRACK BASIC 3PH END FEED R WH - 42200591

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757438224

Réf. Sonepar

00019743822

Réf. Fournisseur

42200591

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

Alim. initiale triphasée TRACK standard - TRACK BASIC 3PH END FEED R WH - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Alim. initiale triphasée TRACK standardCouleur : blanc (similaire à RAL9016) Codification : à droite Éléments plastiques en Polycarbonate (PC) Entrée de câble à l’avant et par le haut,Charge électrique max. : 16 A par phase,Longueur d’encastrement : 95 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn