nouveau

Thorn - Alimentation DALI - basicDIM IPS - 87500872

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Alimentation DALI - basicDIM IPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210698960

Réf. Sonepar

00019069896

Réf. Fournisseur

87500872

Marque

Thorn

Alimentation DALI - basicDIM IPS - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

IPS 31 DALI 70mA; Gewicht: 0,02 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn