nouveau

Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECD 1x6/50mA - 59010489

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECD 1x6/50mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 2.2 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519218

Réf. Sonepar

00019000847

Réf. Fournisseur

59010489

Marque

Thorn

puissance:

2.2 W

tension nominale (Un):

220...240 V

Appareillage - EMpower PROset ECD 1x6/50mA - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Appareillage de rechange pour ERGOSIGN 80 P ECD Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication DALI ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn