nouveau

Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 2/650mA - 59010510

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 2/650mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 6.6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519430

Réf. Sonepar

00019951943

Réf. Fournisseur

59010510

Marque

Thorn

puissance:

6.6 W

Appareillage - EMpower PROset ECP 2/650mA - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Appareillage de rechange pour RESCLITE C HP NSI Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication POWERLINE ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn