nouveau

Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 4x6/206mA - 59010515

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage - EMpower PROset ECP 4x6/206mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 5.7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519485

Réf. Sonepar

00019951948

Réf. Fournisseur

59010515

Marque

Thorn

puissance:

5.7 W

Appareillage - EMpower PROset ECP 4x6/206mA - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Appareillage de rechange pour CROSSIGN 160 P ECP Batterie centralisée pour luminaires de sécurité ; ; avec communication POWERLINE ; dimensions (LxBxH) : 140 x 30 x 21 mm ; fixation par encliquetage ou collage ; 2 clips supplémentaires pour le montage par vis fournis ; longueur totale : 160 mm, écart entre les vis : 150 mm ; appareillage déjà configuré en atelier (courants LED et tensions).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn