Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GILD S 1W 1L 830 WB RD ANT - 96701571

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GILD S 1W 1L 830 WB RD ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

38 lm
Voir les options disponibles181 lm
Voir les options disponibles202 lm
Voir les options disponibles310 lm
Voir les options disponibles404 lm
Voir les options disponibles782 lm
Voir les options disponibles1517 lm

longueur:

120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles265 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 38 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757154636

Réf. Sonepar

00019715463

Réf. Fournisseur

96701571

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

38 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

120 mm

efficacité lumineuse:

10 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.58

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

4 mm²

intensité lumineuse:

1464 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique murale Extérieure AXYL GILD S 1W 1L 830 WB RD ANT - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 38 lm — 4W — 20° — 3000K — IP65 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Axyl Gild fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau large. Classe électrique III. gradable DALI-2 Déporté Driver. IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : aluminium Moulage sous pression, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +50°C. Livré avec LED 3 000 K.Fonctionne avec le convertisseur à distance DALI2 96700028 (à commander séparément).Convertisseur permettant d'alimenter jusqu'à Dix luminaire(s).Courant de fonctionnement maximal : 700mA.Distance maximale de 10 m entre le(les) luminaires et le convertisseur.Dimensions : 120 x 120 x 140 mmPuissance du luminaire: 4 WFlux lumineux du luminaire: 38 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 10 lm/WPoids : 1,58 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn