Thorn - Applique - SUI SFW 1500-927 LDO DIR-IND WH - 60211182

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique - SUI SFW 1500-927 LDO DIR-IND WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1550 lm
Voir les options disponibles850 lm
Voir les options disponibles940 lm
Voir les options disponibles1640 lm
Voir les options disponibles1810 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1550 lm

  • puissance du système - 18.7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167570950

Réf. Sonepar

00019757095

Réf. Fournisseur

60211182

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1550 lm

puissance du système:

18.7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

120 mm

efficacité lumineuse:

83 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

56

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18.7...18.7 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.86

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

121 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15.53

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique - SUI SFW 1500-927 LDO DIR-IND WH - Alimentation pour luminaires LED — 1550 lm — 18.7W — 2700K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Applique plate, carrée et compacte à LED avec Direct - indirect (luminaire complet) pour l'éclairage vertical des murs ; l’unité optique composée d'une chambre lumineuse et d'une plaque de protection permet une distribution lumineuse uniforme sur le mur, au-dessus DIR ou en dessous IND du luminaire ; Puissance du luminaire: 18,7 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 1550 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90% du flux lumineux ; Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; boîtier en fonderie d'aluminium, blanc laqué ; unité réflecteur en Polycarbonate (PC) en deux parties : tête aluminisé, à facettes grand brillant / pied carré avec bord décoratif ; câblage du luminaire sans halogène ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; compatible avec une batterie centrale conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de l’alimentation de sécurité préréglé sur 100% (programmable entre 15 et 100 % avec Dali et via le Bluetooth) ; poids : 0,88 kg ;Dimensions : 120 x 121 x 55 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn