Thorn - Boît. appar. pour LITECOM Touchpanel TC - MSW Touchpanel TCI - 24165674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 117 mm
longueur - 185 mm
hauteur - 37 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757409507
Réf. Sonepar
00019740950
Réf. Fournisseur
24165674
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
117 mm
longueur:
185 mm
hauteur:
37 mm
Boît. appar. pour LITECOM Touchpanel TC - MSW Touchpanel TCI - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Boîtier métallique pour le montage du LITECOM TOUCHPANEL TCI. Convient pour le montage encastré, en mur creux ou dans le béton. Degré de rpotection IP 30, pour des tensions de 400 V max.,Surface de pose pour le tôles d'appui des panneaux, Dimensions : 185 x 117 x 37 mm, poids : 0,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Boîtier métallique pour le montage du LITECOM TOUCHPANEL TCI. Convient pour le montage encastré, en mur creux ou dans le béton. Degré de rpotection IP 30, pour des tensions de 400 V max.,Surface de pose pour le tôles d'appui des panneaux, Dimensions : 185 x 117 x 37 mm, poids : 0,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


