nouveau

Thorn - Câble de suspension - TEC2 ASI 2 - 22172494

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757183094

Réf. Sonepar

00019718309

Réf. Fournisseur

22172494

Marque

Thorn

matériau:

acier

couleur:

autre

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

Câble de suspension - TEC2 ASI 2 - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension, pour un raccordement sans outils (technique CLIX) du rail porteur TECTON II par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : Ø2 x 2000 mm, poids : 0,8 kg. Le ressort de fixation peut être également utilisé comme support de câble, maximum 6 câbles de 8 mm².

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn