nouveau

Thorn - Cache - SLN2-COV L1000 BLIND SR - 22172371

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 65 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757076952

Réf. Sonepar

00019707695

Réf. Fournisseur

22172371

Marque

Thorn

matériau:

plastique

couleur:

argent

longueur:

1000 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

Cache - SLN2-COV L1000 BLIND SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Cache pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en Argenté. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 1000 x 65 x 1 mm poids : 0,43 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn