Thorn - Cadre - PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed SR - 22168694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 30 mm
longueur - 301 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709486119
Réf. Sonepar
00019948611
Réf. Fournisseur
22168694
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
30 mm
longueur:
301 mm
hauteur:
17 mm
Cadre - PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed SR - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant
Les Atouts de l'article:
Cadre tôle d'acier revêtu, argent (semblable à RAL 7035), élément de montage supplémentaire pour les plafonniers apparents PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx avec une alimentation latérale lors d'une installation apparente sur crépi ; poids : 0,12 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Cadre tôle d'acier revêtu, argent (semblable à RAL 7035), élément de montage supplémentaire pour les plafonniers apparents PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx avec une alimentation latérale lors d'une installation apparente sur crépi ; poids : 0,12 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


