Thorn - Colonne de lampadaire - EPURIA BK-STAND #N - 42190734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 52 mm
longueur - 1880 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757315563
Réf. Sonepar
00019731556
Réf. Fournisseur
42190734
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
52 mm
longueur:
1880 mm
hauteur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Colonne de lampadaire EPURIA en aluminium, de couleur noir. Dimensions de la colonne du luminaire : 1900 x 55 x 30 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


