nouveau

Thorn - Colonne de lampadaire - EPURIA WH STAND #N - 42190742

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 52 mm

  • longueur - 1880 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757315648

Réf. Sonepar

00019731564

Réf. Fournisseur

42190742

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

52 mm

longueur:

1880 mm

hauteur:

30 mm

Colonne de lampadaire - EPURIA WH STAND #N - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Colonne de lampadaire EPURIA en aluminium, de couleur. Dimensions de la colonne du luminaire : 1900 x 55 x 30 mm ; poids : 2,8 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn