Thorn - Colonne de luminaire - SKENA 19K-940 STAND H2225 T12 WHFS - 70513326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage fourni - Non
avec interrupteur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757234505
Réf. Sonepar
00019723450
Réf. Fournisseur
70513326
Marque
Thorn
température de couleur:
4000...4000 K
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Colonne lumineuse pour lampadaire Skena en aluminium ; avec panneau de commande intégré pour la commande séparée de la lumière directe & indirecte. Dimensions de la colonne lumineuse : 2217 x 64,9 x 40,5 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn